Plaquette KOMET® Unisix® 34-130

Réf.: 237000 34-130

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,40 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 06T304
    Désignation 34-130
    Nuance BK8425
    Type INOX
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 237000 34-130
    EAN / GTIN 4047109178182
    Réf. fabricant W29 34130.048425

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
    En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :