Plaquette KOMET® Unisix® 34-110

Réf.: 236980 34-110

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,60 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 06T304
    Désignation 34-110
    Nuance BK7710
    Type Alu ; CuZn
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236980 34-110
    EAN / GTIN 4047109085701
    Réf. fabricant W29 34110.047710

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    600
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    CuZn
    N
    300
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    150
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :