• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 34-010

Réf.: 236840 34-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,16 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,47 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
954 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-010
Nuance BK8425
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236840 34-010
EAN / GTIN 4047109174382
Réf. fabricant W29 34010.048425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.