• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET® Unisix® 34-000

Réf.: 236791 34-000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-000
Nuance BK6440
Type ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236791 34-000
EAN / GTIN 4047109226647
Réf. fabricant W29 34000.046440

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
185
Acier < 900 N/mm²
P
165
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :