• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 80° Ebauche, Porte-outils: 30-41

Réf.: 236685 30-41
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 30 mm - 41 mm
Plaquette W 29 24-010 24-110
Code ISO plaquette WOEX 05T304
Jeu de vis de serrage 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236685 30-41
EAN / GTIN 4047109014831
Réf. fabricant G03 80021
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.