Attachement KOMET®, HSK-A 100, ABS® N ⌀ d: 63mm

Réf.: 236667 63
Remise
742,11 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® N ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ N ABS® d 63 mm
Support HSK-A 100
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 80 mm
Longueur avance L1 51 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236667 63
EAN / GTIN 4047109039889
Réf. fabricant A06 50060

Description

Exécution:

DIN 69893

Remarque(s):

Compatible avec ABS® T.