{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 85 | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
pour ⌀ pouce | 3 11/32 pouce | |
Longueur de col LA | 75 mm | |
⌀ T ABS® d | 50 mm | |
⌀ ext. d1 | 83,5 mm | |
Réf. pointe de centrage | 80 | |
Code ISO plaquette | WOEX06T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236660 85 | |
EAN / GTIN | 4047109090514 | |
Réf. fabricant | V46 40851 |