Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm

Réf.: 236635 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Trigon®
⌀ nom. D 21
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 63 mm
Longueur de col LA 98 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
⌀ max. possible par sélection 22 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 040304 18-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236635 21
EAN / GTIN 4047109099562
Réf. fabricant V30 72101

Description

Exécution:

  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite (± 0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier