Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 23 mm

Réf.: 236601 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Pentron®
    ⌀ nom. D 23
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 92 mm
    pour ⌀ pouce 29/32 pouce
    Longueur de col LA 112 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Long. queue Ls 56 mm
    Code ISO plaquette SOGX 07T208 20-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236601 23
    EAN / GTIN 4047109181137
    Réf. fabricant U44 12300

    Description

    Exécution:

    • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
    • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
    • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
    • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

    Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,3

    Utilisation:

    • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

    Avec plaquettes 236605236610.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
    Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 23 mm

    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 23 mm

    Sur demande
    Livrable en 2 à 3 semaines
    0 article(s) en stock
    552,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    14 article(s) en stock
    490,44 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    9 article(s) en stock
    352,76 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 1 1 1
    Arrosage interne oui oui oui
    ⌀ nom. D 23 23 23
    Long. queue Ls 56 56 56
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 3 (TX7;0,8 Nm)
    Long. utile L1 92 92 95
    Longueur de col LA 112 112 116

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes