Plaquette KOMET® 44-010

Réf.: 236541 44-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,25 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOEX 120508
    Désignation 44-010
    Nuance BK7935
    Type ST900; Ti
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,25 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236541 44-010
    EAN / GTIN 4047109229631
    Réf. fabricant W83 44010.087935

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    600
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :