Grinding wheel 115x3x22,23 mm cranked WA46R inox and nonferrous metals

Réf.: 236318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236318
    EAN / GTIN 9003172363189
    Réf. fabricant 236318
    Article hors catalogue L50190 10

    Description

    Description:

    Le disque à ébarber semi-flexible BASIC TOUCH réunit les avantages de différents produits en un seul outil. Sa structure gaufrée permet une finition refroidie avec une bonne évacuation des copeaux, ce qui réduit la décoloration de la matière. Grâce à sa structure unique et à son faible poids, le disque à ébarber TOUCH supprime les vibrations et garantit un fonctionnement silencieux ainsi qu'une réduction du bruit. Ce disque peut être utilisé aussi bien pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de mise en forme que pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et des métaux non-ferreux, ce qui en fait clairement un outil polyvalent.

    Caractéristique(s):

    • Form: 27 Schleifwerkzeug R/3
    • Spécification : WA 46 R- BF
    • Dimension (D x U x H): 115 x 3 x 22,23 mm
    • Diamètre: 115 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 46
    • Vs /max: 72 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • La structure alvéolaire permet une coupe froide avec une bonne évacuation des copeaux et évite ainsi les décolorations de matière
    • Peu de vibrations grâce à leur faible poids et à leur structure spéciale, ce qui garantit une réduction du bruit
    • Utilisation universelle

    Utilisation:

    • Pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de façonnage ainsi que pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux