Comparateur à cadran, dos à œillet, ANSI/AGD version à roulement à billes, 0,5", 0,0001".

Réf.: 2358A-10
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
Référence article 2358A-10
EAN / GTIN 4946368842783
Réf. fabricant 2358A-10

Description

Description:

Modèle standard, différentes plages de mesure, 0,0001. ″ . Graduation - pouces. Il s'agit d'un comparateur à cadran en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,5″
Précision : ±0,0002″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Précision de répétition : ±0,00003″.
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus