Rouleur pour meubles

Réf.: 2358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Rouleurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2358
    EAN / GTIN 4017976023588
    Réf. fabricant 2358
    Article hors catalogue L90080 326

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Rouleur en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant. 4 roues pivotantes en caoutchouc 125 x 38 mm, bleu gris non traçantes.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 500
    Longueur de surface utile (mm): 800
    Largeur de surface utile (mm): 600
    Hauteur de zone de chargement (mm): 175
    Longueur totale (mm): 800
    Largeur totale (mm): 600
    Hauteur totale (mm): 175
    Type de pneu: Caoutchouc bleu gris
    Roues (mm): 125 x 38