Description:
Les meules plates pendulaires sont principalement utilisées dans la fabrication de machines et de moules pour l'ébauche et le meulage fin. Votre objectif est d'obtenir des surfaces de pièce plates ou droites. Le embout/douille de corps de broyage hautement poreux et de cordes spéciales conduit à un résultat de surface optimal et des performances de broyage élevées. Les spécifications pour les aciers non alliés et faiblement alliés, qui sont assortis en dureté et structure, donnent d'excellents résultats de meulage.
Caractéristique(s):
- Forme : un côté est découpé
- Granulométrie : 36
- Vs /max : 35 m/s
- Spécification : 200 X 10
- Dimensions (P x P x H) : 400 x 50 x 127 mm
- Diamètre: 400 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage : 127 mm
- Adéquation du matériau : Acier
Avantage(s):
- Meulage à froid
- Auto-affûtage
- Durée de vie élevée
Utilisation:
- Pour l'ébauche et le meulage fin dans la fabrication de machines et de moules