Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Réf.: 235261
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235261
    EAN / GTIN 9003172352619
    Réf. fabricant 235261
    Article hors catalogue L50140 2971

    Description

    Description:

    Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

    Caractéristique(s):

    • Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
    • Spécification : 200 X 10 / 20
    • Dimension (D x T x H): 400 x 75 x 127 mm
    • Diamètre: 400 mm
    • Epaisseur: 75 mm
    • Alésage: 127 mm
    • Granulométrie: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier

    Avantage(s):

    • Coupe froide
    • Auto-affûtage
    • Longue durée de vie

    Utilisation:

    • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.