• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleurs pour meubles

Réf.: 2352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2352
EAN / GTIN 4017976023526
Réf. fabricant 2352
Article hors catalogue L90080 416

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleurs en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant. 4 roues pivotantes en polyamide 100 x 30 mm. Vendus par paire.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 350
Hauteur de zone de chargement (mm): 140
Longueur totale (mm): 600
Largeur totale (mm): 350
Hauteur totale (mm): 140
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 100 x 30