Description:
Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés pour les travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l'acier inoxydable convient également parfaitement au meulage d'arêtes, au chanfreinage et au meulage de cordons de soudure. Pour la fixation des outils, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Form: 11ZT BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
- Spécification : W=25, E=19, K=51
- Dimension (D / J x T x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
- Diamètre: 127 mm
- Epaisseur: 51 mm
- Granulométrie: 20
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- Robuste et extrêmement durable
- La pureté chimique du produit permet d'éviter la formation de corrosion, la corrosion par piqûre ou la diminution de la résistance mécanique, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable
- Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 20 pour rectification d'ébauche
- Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s