Comparateur à cadran, dos plat, ISO, version monté sur rubis, 30 mm, 0,01 mm

Réf.: 2330AB-10
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
Référence article 2330AB-10
EAN / GTIN 4946368842400
Réf. fabricant 2330AB-10
Article hors catalogue L40010 13965

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 30 mm
Valeur de graduation : 0.01
Précision de répétition : 5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop