WOEX 05T304 E ST500

Réf.: 232640 ST500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,97 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304 E
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232640 ST500
EAN / GTIN 4045197346575
Réf. fabricant 232640 ST500

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop