Tournevis à déport

Réf.: 2324911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2324911
EAN / GTIN 4010886896044
Réf. fabricant 2324911
Article hors catalogue L60160 4675

Description

Description:

Convient particulièrement pour les bague de serrage pour câbles
Trempe à l'huile
testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé à l'huile
  • Longueur de la lame: 260 mm
  • Longueur de la lame 2: 61,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ouverture de clé [mm]: 12
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop