• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à déport

Réf.: 2324903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2324903
EAN / GTIN 4010886896037
Réf. fabricant 2324903
Article hors catalogue L60160 4099

Description

Description:

Convient particulièrement pour les bague de serrage pour câbles
Trempe à l'huile
testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé à l'huile
  • Longueur de la lame: 220 mm
  • Longueur de la lame 2: 51 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ouverture de clé [mm]: 10
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non