VDE coupeuse d'extrémité de puissance 160 mm

Réf.: 2324830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2324830
EAN / GTIN 4010886895016
Réf. fabricant 2324830
Article hors catalogue L60160 2690

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 6,9 mm
  • Chanfrein: avec
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 23,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Largeur de la lame [mm]: 23,5 mm
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui