WOEX 030204 F, HU7310, Type: ALU

Réf.: 232450 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,44 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204 F
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,05 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232450 ALU
EAN / GTIN 4045197346407
Réf. fabricant 232450 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


WOEX 030204 F, HU7310, Type: ALU

WOEX 030204 F, HU7310, Type: ALU

Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette WOEX 030204 F WOEX 030204 F
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance HU7310 HB7310
Type de produit Plaquettes pour perçage Plaquettes pour perçage