{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 33 mm | |
Nuance | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 25 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 232282 33 | |
EAN / GTIN | 4062406096670 | |
Réf. fabricant | 232282 33 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lame avec amincissement HSS, TiN, ⌀ D: 33mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
41,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
54,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
190,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
190,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
190,58 €
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
190,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'outils | HSS | HSS E PM | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Angle de pointe | 132 degré | 132 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |