{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 8×D | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Long. utile L1 | 111,1 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Vis de serrage | 232990 TX7 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232274 12 | |
EAN / GTIN | 4062406105983 | |
Réf. fabricant | 232274 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
357,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
324,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
342,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | Cône morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 20 mm | 16 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |