Check-Tool-Module vide

Réf.: 2322382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2322382
    EAN / GTIN 4010886895320
    Réf. fabricant 2322382
    Article hors catalogue L60160 3518

    Description

    Description:

    Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
    Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place
    Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
    L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
    Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
    Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
    Résistant aux huiles et aux graisses
    Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
    Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 158 mm
    • Hauteur totale [mm]: 35 mm
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non