Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO, 20 mm, 0,01 mm

Réf.: 2320A-10
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
Référence article 2320A-10
EAN / GTIN 4946368842370
Réf. fabricant 2320A-10
Article hors catalogue L40010 14130

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 20 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus