{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 28 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/tr | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,2 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICM 280 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICM | |
Référence fabricant | ICM 280 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231750 28 | |
EAN / GTIN | 7291075244090 | |
Réf. fabricant | 5506727 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 28mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
154,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
54,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
166,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | HSS E PM | Carbure |
Nuance | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Angle de pointe | 154 degré | 132 degré | 160 degré |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |