{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 12 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | HCP 125-IQ IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | HCP-IQ | |
Référence fabricant | HCP 125-IQ IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231745 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333367 | |
Réf. fabricant | 5567340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 12,5 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
49,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | HSS E PM |
Nuance | IC908 | TiAlN |
Angle de pointe | 135 | 132 |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |