{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 19 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,31 mm/tr | |
Avance fz dans l’acier < 55 HRC | 0,18 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICP 190 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICP | |
Référence fabricant | ICP 190 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231740 19 | |
EAN / GTIN | 7291075247244 | |
Réf. fabricant | 5506643 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 19mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
110,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
117,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 19 mm | 19 mm |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | IC908 | HB3040 |
pour élément de base réf. | 19 | 19 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |