{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Longueur de col L1 | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 200-160-25A-8D | |
Type de queue | ISO 9766 | |
Longueur des goujures Lc | 163,02 mm | |
Référence fabricant | DCN 200-160-25A-8D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231715 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291803 | |
Réf. fabricant | 3202601 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 8×D, Taille: 20
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
489,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
484,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 8×D |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |