Lame de perçage HiPer-Drill Type E 20 mm

Réf.: 231690 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Angle de chanfreinage: 180

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ fraisage 20 mm
Nuance HB7530
Angle de chanfreinage 180 degré
Pour vis DIN à tête cylindrique M12
Pour ⌀ trou débouchant 13,5 mm
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231690 20
EAN / GTIN 4045197761101

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Type E 180°. Lame avec pointe de centrage de 142° et chanfrein de protection de 0,5 mm.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN74, p.2, typesH, J et K, exécution moyenne.
Pour vis suivant DIN912, 6912 et 7984, ISO1207 (DIN84).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
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
    ⌀ fraisage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier