Lame de perçage HiPer-Drill h7 19,5 mm

Réf.: 231650 19,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    ⌀ D 19,5 mm
    Nuance HB7630
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 135 degré
    pour élément de base réf. 19
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,21 mm/tr
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231650 19,5
    EAN / GTIN 4045197604996
    Réf. fabricant 231650 19,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Porte-outils :