{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Long. utile L1 | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Vis de serrage | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231605 18 | |
EAN / GTIN | 4045197602794 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill, élément de base 18 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
325,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Exécution | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 56 | 56 |
Long. utile L1 | 57 | 66,7 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |