• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette pour foret à centrer CN 10G

Réf.: 231521 10G

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    78,39 € / Unité
  • De 2 Unité
    65,33 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
955 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10G
Nuance HB225
Type d'outils Carbure
Code ISO SOGT 080201
Nombre de changements/dents 4
Revêtement AlCrN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231521 10G
EAN / GTIN 4062406565527
Réf. fabricant 231521 10G

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Utiliser uniquement pour la gravure.

Remarque(s):

ap = max. 0,8 mm, f = 0,008 mm à 0,02 mm.