• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR GRAFIX SCALPELL PETIT 23113 , 1 par cassette

Réf.: 23113.54
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23113.54
EAN / GTIN 4002632903564
Réf. fabricant 23113.54
Article hors catalogue L60170 386

Description

Description:

Un scalpel comme vous le souhaitez. Avec arête de coupe arrondie.
Dans la forme et la fonction, un scalpel comme un livre d'images – ou de la gamme de produits MARTOR. Avec le GRAFIX SCALPELL KLEIN, vous pouvez traiter des papiers graphiques, des bandes de film et bien plus encore. Comme il est fait d'acier chromé, vous pouvez également l'utiliser davantage. Dans cette variante, nous avons une petite lame de scalpel avec un bord arrondi monté.
  • Matériau de base :
    Acier
  • Construction stable
    pas étonnant, votre Precise outil de coupe est fabriqué en acier 100% forgé et chromé. Cette robustesse vous sera certainement bénéfique dans votre travail quotidien.
  • Grande diversité de lames
    avec ce scalpel, vous aimerez certainement aussi la grande sélection de lames. Selon votre préférence et le matériau de coupe, vous pouvez convertir votre produit en quelques étapes simples.
  • Sans outils
    d'une main, soulevez légèrement le lame à son extrémité arrière. En même temps, tirez-le vers l'avant avec l'autre main. Maintenant, vous pouvez utiliser le nouveau lame, et vous avez terminé.
  • Ergonomique poignée
    malgré le matériau, votre scalpel est léger. En outre, il y a une extrémité de poignée agréablement arrondie et des rainures sur les deux côtés pour une prise en main plus ferme. Une vue claire de l'intersection vous aide également dans votre travail.
  • Principaux matériaux de coupe :
    films et bandes de papier
    feuille
    laminée feuille laminée
    textile

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Textile, Film caché, Film laminé, Adhésif, Feutre, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Acier
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: oui
  • Lame montée: 13.50
  • Lame en option: 1031.50, 10.50, 11.50, 12.50, 14.50
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame scalpel
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no