• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Insert de clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ″) SW.21 mm L.85 mm

Réf.: 23090221
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23090221
EAN / GTIN 4018754265787
Réf. fabricant 23090221
Article hors catalogue L60010 6498

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • Pour tournevis électriques
  • exécution longue
  • Avec diamètre réduit
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 30,7 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 85 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t: 66,5 mm
  • Poids: 272 g
  • Ouverture de clé [mm]: 21 mm