Jeu d'inserts de tournevis 1/2″ dans le module CT

Réf.: 2308932
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2308932
    EAN / GTIN 4010886895252
    Réf. fabricant 2308932
    Article hors catalogue L60160 2696

    Description

    Description:

    Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Rangement: 1/3 module check tool
    • Largeur totale [mm]: 158 mm
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Matériau: Mousse
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires