• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Encart Check-Tool avec assortiment

Réf.: 2308908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2308908
EAN / GTIN 4010886895191
Réf. fabricant 2308908
Article hors catalogue L60160 2263

Description

Description:

Avec douilles forgées, trempées, à commande manuelle, profil UD 6 pans
Avec outils de commande en acier au vanadium 31CrV3 GEDORE
En module 1/3 Check-Tool (module CT)
Contrôle visuel rapide de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolores
Chaque outil repose dans son propre évidement sans glisser, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Résistant aux huiles et aux graisses, facile à nettoyer

Caractéristique(s):

  • Rangement: 1/3 module check tool
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non