Communication / station de charge 1000

Réf.: 2308711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 2308711
    EAN / GTIN 4010886968284
    Réf. fabricant 2308711

    Description

    Description:

    Option Station de communication / charge E-torc 2
    5 modèles adaptés à la série E-torc 2 (25, 150, 300, 600, 1000)
    Pour le chargement et le stockage stationnaires de l'E-torc 2
    Temps de charge rapide (environ 4 heures pour les batteries NiMh de type AA 2700 mA)
    Station de charge uniquement adaptée pour charger des batteries NiMh!
    Gestion intelligente de la charge de la batterie, surveillance permanente du courant de charge
    Affichage de l'état de charge via LED
    Connexion de l'E-torc 2 à la station de communication / de charge via une barrette de contacts
    Communication de données possible pendant le processus de charge
    Connexion de données via l'interface RS232 sur le côté (série DP 9 broches)
    Assemblage simple à travers les trous d'assemblage existants
    L'option comprend 1 station de communication / charge + adaptation d'une clé dynamométrique E-torc 2 (nouvelle commande)

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie [V]: 1,2 V
    • Capacité de la batterie: 2.700 mAh
    • Type d'accu: Nickel-hydrure métallique (NiMH)
    • Tension de raccordement [V]: 240 V
    • Nombre de piles/accumulateurs: 2
    • Tension de sortie [V]: 5 V
    • Largeur totale [mm]: 80 mm
    • Profondeur totale [mm]: 90 mm
    • Longueur totale [mm]: 1.340 mm
    • Temps de charge: 4 h
    • Matériau du boîtier: Profilé en aluminium
    • Interface: RS 232 (série DP 9 pôles femelle)
    • Intensité du courant du bloc d'alimentation [A]: 2,4
    • 1000 V isolé: non
    • Logiciel d'évaluation: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non