• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Insert de clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ″) à l'intérieur du TORX E18 L.38 mm

Réf.: 23080018
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23080018
EAN / GTIN 4018754015313
Réf. fabricant 23080018
Article hors catalogue L60010 3943

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • Pour vis TORX® externes
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié au chrome, phosphaté

Caractéristique(s):

  • d1: 22 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: E18
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 115 g