Pince à chaîne

Réf.: 2307227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2307227
EAN / GTIN 4036976125757
Réf. fabricant 2307227
Article hors catalogue L60160 5202

Description

Description:

Avec le n° 136 K-105, il est possible d'utiliser la chaîne pour entourer et bloquer les griffes de différents extracteurs sur le composant à extraire. Les griffes ne peuvent ainsi pas se tordre vers l'extérieur et glisser. L'extraction est même possible pour une surface d'appui très faible des griffes.
La chaîne est longue de 1050 mm,de sorte qu'une circonférence max. de 330 mm soit possible

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 1.050 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: chromé
  • Portée de serrage [mm]: 330 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non