• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à cliquet double anneau 10x11 mm

Réf.: 2306743
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2306743
EAN / GTIN 4010886890325
Réf. fabricant 2306743
Article hors catalogue L60160 1514

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Design plat
Profil UD
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Avec l'adaptateur n° 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), le n° 4 R devient un cliquet (bit)
Acier au vanadium 31CrV3

Caractéristique(s):

  • Version: Modèle plat, avec anneaux à paroi mince
  • Longueur totale [mm]: 153,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 21,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 22,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,7 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8,1 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Ouverture de clé [mm]: 10 x 11
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Largeur de clé 2 [mm]: 11
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires