Multitool PocketStar Six pans, 7 pcs,

Réf.: 23037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Garant couteaumultifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23037
EAN / GTIN 4010995230371
Réf. fabricant 23037
Article hors catalogue L60070 1812

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La position variable du manche permet des vissages puissants et également rapides.
  • Augmente votre efficacité: Les entraînements courants bien rangés dans un outil.
  • Gain de temps: Grâce à la maniabilité simple, l'empreinte recherchée est rapidement utilisable.
  • Application: Étui pliable pratique pour les vis six pans, à fente, Phillips et TORX® sur le chantier ou le lieu de travail.
  • Application: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
  • En plus: Boîtier robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé souhaitée.
  • Manche: Ergonomique, en fibre de verre renforcé, longueur 120 mm.
  • Lame: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
  • Fini de se pincer les doigts. Le jeu de clés mâles PocketStar convainc par une manipulation optimale et une grande utilité, qui s'exprime par un grand nombre de détails pratiques. Les sept clés mâles sont logées à faible encombrement dans un étui pliable maniable. La touche de levage intelligente permet une sélection simple et facile de la taille de clé désirée. Entre les positions 90° et 270°, on peut sélectionner à volonté la position de travail selon la tâche de vissage. Dans la position 180°, l'outil est par exemple transformé en tournevis. Pour un positionnement de la clé à la butée 270°, l'étui pliable devient un outil avec un bras de levier pratique pour les couples élevés. On a également résolu intelligemment l'exigence des utilisateurs de ne pouvoir jamais déplacer qu'une seule clé dans la position de travail. Le pivotement en arrière pénible des clés mâles non nécessaires est donc supprimé pour le PocketStar.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x lame six pans creux 1,5
  • 1x lame six pans creux 2
  • 1x lame six pans creux 2,5
  • 1x lame six pans creux 3
  • 1x lame six pans creux 4
  • 1x lame six pans creux 5
  • 1x lame six pans creux 6