• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGFH 32-1.6 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302861
EAN / GTIN 7291075209716
Réf. fabricant 2302861
Article hors catalogue L23920 1936

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.3 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 38 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout