TGFH 26-1.6 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302860
EAN / GTIN 7291075209709
Réf. fabricant 2302860
Article hors catalogue L23920 1937

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.3 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop