DGTL 25B-3XL-D65 Porte-plaquettes renforcés de tronçonnage et gorges avec une capacité jusqu'à un diamètre de barre de 65 mm

Réf.: 2302804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIPXL
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302804
EAN / GTIN 7291075328301
Réf. fabricant 2302804
Article hors catalogue L23920 1822

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur tête (LH) 43.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIPXL" Afficher tout