DGFH 32-6-JHP Lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour basse et haute pressions accueillant des plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2302772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302772
EAN / GTIN 7291075318920
Réf. fabricant 2302772
Article hors catalogue L23920 1422

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 90 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout