TNFFH 80L-4IQ Lames à deux logements pour gorges frontales

Réf.: 2302512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP Face Machining Line
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302512
EAN / GTIN 7291075310696
Réf. fabricant 2302512
Article hors catalogue L23920 2600

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 150 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 80 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP Face Machining Line" Afficher tout