TGFH 32C-5-JHP Lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégrés pour basse et haute pressions accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302505
EAN / GTIN 7291075302196
Réf. fabricant 2302505
Article hors catalogue L23920 1926

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop